Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal17.46 mm
- Diámetro total27 mm
- Longitud total38.1 mm
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, CON SELLADOR DE ROSCAS
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2NPT
- País de origenSG
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a NPT
- Forma de ajuste90° Codo
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C, 0 °C (agua)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
- SelloCon sellador
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosANSI, ASME
Descripción general
- Acepta tubos de nailon y poliuretano
- El poste permite la rotación del cuerpo para facilitar la instalación en espacios confinados
- El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Se puede utilizar para una amplia gama de presiones, desde un vacío bajo hasta una presiónde 1.0MPa
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable