Motion
SRH3011-N02
Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.2500 , 7.30 a 101 psi
Artículo MI #01997265
No. Fabricante SRH3011-N02
Precio242.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.2500 , 7.30 a 101 psi
Artículo MI #01997265
No. Fabricante SRH3011-N02
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
Precio242.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    83.5 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, nitrógeno
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    101 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    SRH
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 101 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8370
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
SRH3011-N02 REGULADOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron