Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total67 mm
- Longitud total137 mm
- Ancho general71.2 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Details
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ700
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Number Of Stations6
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
Descripción general
Descripción del fabricante
SS3YJ7-42-06-N7T MLFD, BASE MT, SYJ7
- Tipo de base única/montaje B
- SUP común/EXH común
- De 2 a 20 estaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad