Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones12
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
Descripción general
- Colector tipo serie de barras para SY3000 válvulas montadas en la base
- Cable de válvula a conector de cable plano de 26 pines
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
- 13 tamaños de puerto disponibles