Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro6.0000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.69 lb
Detalles
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl rodamiento de rodillos de aguja con copa estirada B-8812-D ofrece un diámetro de orificio de 5-1/2 pulgadas, tipo de cierre abierto con configuración de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 6.0000 pulgadas, ancho total de 0.7500 pulgadas y peso de 0.69 libras, lo que lo hace ideal para equipos industriales a gran escala, maquinaria de construcción pesada y sistemas giratorios de alta carga.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.1600 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790202971