Motion
L5032
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #02001634
No. Fabricante L5032
Precio9.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #02001634
No. Fabricante L5032
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
Precio9.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm

Detalles

  • Tipo de aplicación del cilindro
    Barra de acoplamiento ISO/VDMA
  • Para usar con
    Cilindro de barra de acoplamiento serie C95
  • Tipo de hardware
    Soporte de pie
  • Tipo de pieza de repuesto
    Kit de soporte de pie

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE MONTAJE DE PIE L5032
  • Soportes de montaje C(P)96
  • Tipo: tipo "L" de pie axial
  • Tamaños de orificio 32, 40, 50, 63, 80, 100mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good