Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo24 mm
- Diámetro interior del tubo0.158 pulg., 4 mm
- Diámetro exterior del tubo0.236 pulg., 6 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAzul
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta D 70
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente218 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, impacto, térmica
- Material del tuboNylon 12
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general