Motion
T0645B-20
Tubos de nylon - Aire/agua, 4.5 mm, 0.177 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 20 m Longitud, 36 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02004026
No. Fabricante T0645B-20
Precio22.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nylon - Aire/agua, 4.5 mm, 0.177 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 20 m Longitud, 36 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02004026
No. Fabricante T0645B-20
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
Precio22.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    36 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.177 pulg., 4.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
T0645B-20 TUBOS, NYL. 20M RODILLO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"