Motion
T1613B-20
Tubos de nylon - Aire/agua, 13 mm, 0.512 pulg. D.I., 16 mm, 0.630 pulg. D.E., 20 m Longitud, 100 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02004085
No. Fabricante T1613B-20
Precio140.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nylon - Aire/agua, 13 mm, 0.512 pulg. D.I., 16 mm, 0.630 pulg. D.E., 20 m Longitud, 100 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02004085
No. Fabricante T1613B-20
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
Precio140.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    100 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.512 pulg., 13 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.630 pulg., 16 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
T1613B-20 TUBOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron