Motion
TCU1208B-2-10-X6

SMC CORP OF AMERICA
TCU1208B-2-10-X6

Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 8 mm, 0.315 in ID, 12 mm, 0.472 in OD
Artículo MI #02004203
No. Fabricante TCU1208B-2-10-X6
Precio134.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TCU1208B-2-10-X6

Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 8 mm, 0.315 in ID, 12 mm, 0.472 in OD
Artículo MI #02004203
No. Fabricante TCU1208B-2-10-X6
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
Precio134.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del tubo
    0.315 pulg., 8 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Número de tubos
    2
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TCU1208B-2-10-X6 TUBOS, BOBINA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good