Motion
TFU0425B-6-10-X4

SMC CORP OF AMERICA
TFU0425B-6-10-X4

Tubos planos de poliuretano - Solo aire, 2.5 mm, 0.098 in ID, 4 mm, 0.156 in OD, Radio de curvatura mín. de 10 mm
Artículo MI #02004214
No. Fabricante TFU0425B-6-10-X4
Precio115.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TFU0425B-6-10-X4

Tubos planos de poliuretano - Solo aire, 2.5 mm, 0.098 in ID, 4 mm, 0.156 in OD, Radio de curvatura mín. de 10 mm
Artículo MI #02004214
No. Fabricante TFU0425B-6-10-X4
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
Precio115.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura mínimo
    10 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.098 pulg., 2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.156 pulg., 4 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Número de tubos
    6
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TFU0425B-6-10-X4 TUBOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"