Especificaciones
Dimensions
- Longitud100 m
- Radio de curvatura mínimo30 mm
- Diámetro interior del tubo0.180 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.250 pulg.
Details
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta D 70
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente218 psi
- Material del tuboNylon 12
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general
Descripción general
Descripción del fabricante
TIA07B-100-X3 TUBOS, ROLLO DE 100 METROS