Motion
AF10-M5-Z
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 5 scfm, M5 x 0.8 puertos, tazón de policarbonato, drenaje automático
Artículo MI #02004317
No. Fabricante AF10-M5-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 5 scfm, M5 x 0.8 puertos, tazón de policarbonato, drenaje automático
Artículo MI #02004317
No. Fabricante AF10-M5-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10
  • Altura total
    2.60 pulg.
  • Longitud total
    67 mm
  • Ancho general
    0.15 pulg.
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.08 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    5 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
AF10-M5-Z (OLD NAF1000-M5)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"