Motion
TIRS07R-100
Tubo de nailon suave resistente a las llamas - Aire/agua, 0.167 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 m de longitud, 0.91 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #02004325
No. Fabricante TIRS07R-100
Precio230.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de nailon suave resistente a las llamas - Aire/agua, 0.167 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 m de longitud, 0.91 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #02004325
No. Fabricante TIRS07R-100
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
Precio230.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    0.91 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.167 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 48
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    UL-94 Norma V-0
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    174 psi
  • Material del tubo
    Nailon suave resistente al fuego
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TIRS07R-100 , RESISTENTE AL FUEGO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"