Motion
AF40-N03-8Z
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 212 scfm, 3/8 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje automático, con mirilla
Artículo MI #02004585
No. Fabricante AF40-N03-8Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 212 scfm, 3/8 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje automático, con mirilla
Artículo MI #02004585
No. Fabricante AF40-N03-8Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Altura total
    7.80 pulg.
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Ancho general
    1.21 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    1.52 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    212 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AF40-N03-8Z (OLD NAF4000-N03-8)

También puede gustarle