Motion
NAF4000-N04D-27-20

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N04D-27-20

Filtro de aire de estilo modular - 20 micras, 212 scfm, puertos 1/2 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #02004667
No. Fabricante NAF4000-N04D-27-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N04D-27-20

Filtro de aire de estilo modular - 20 micras, 212 scfm, puertos 1/2 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #02004667
No. Fabricante NAF4000-N04D-27-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    1.52 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Clasificación del filtro
    20 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Flujo de aire máximo
    212 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF4000-N04D-27-20 MODO DE FILTRO DE AIRE CON

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"