Motion
NAF5000-N10-X425

SMC CORP OF AMERICA
NAF5000-N10-X425

FILTRO
Artículo MI #02004791
No. Fabricante NAF5000-N10-X425
Precio80.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAF5000-N10-X425

FILTRO
Artículo MI #02004791
No. Fabricante NAF5000-N10-X425
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
Precio80.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Longitud total
    3.54 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    1.08 kg

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    1.52 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Flujo de aire máximo
    283 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    AF
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF5000-N10-X425 FILTRO MODULAR

También puede gustarle

Los clientes también compraron