Motion
VDW250-5G-2-01N-H-F

SMC CORP OF AMERICA
VDW250-5G-2-01N-H-F

VÁLVULA, COMPACTA, SGL, SUS
Artículo MI #02005851
No. Fabricante VDW250-5G-2-01N-H-F
Precio40.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VDW250-5G-2-01N-H-F

VÁLVULA, COMPACTA, SGL, SUS
Artículo MI #02005851
No. Fabricante VDW250-5G-2-01N-H-F
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
Precio40.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1.6 mm
  • Altura total
    27 mm
  • Longitud total
    71 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, vacío bajo, agua
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.2 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C (ambiente)
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    3 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VDW250-5G-2-01N-H-F VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron