Motion
ARP-1/2

NTN
ARP-1/2

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02005975
No. Fabricante ARP-1/2
Precio97.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARP-1/2

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02005975
No. Fabricante ARP-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$97.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    38.1 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    92.075 mm
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    127 mm
  • Ancho general
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Adecuado para industrias resistentes como la silvicultura, sus entornos naturalmente "sucios" y los extremos del clima • Diseñado para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin características de lubricación • Carcasa de hierro fundido gris • El bloque de almohadas está hecho con sellos de contacto • Los tornillos de ajuste están en un solo lado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    ARP
  • UPC_NO
    4547359018776

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA
  • Adecuado para industrias escarpadas como la silvicultura, sus entornos naturales "sucios" y los extremos del clima
  • Diseñado para aplicaciones generales y pesadas con o sin funciones de lubricación
  • Carcasa de hierro fundido gris
  • El bloque de la almohada está hecho con sellos de contacto
  • Los tornillos de fijación están solo en un lado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"