Motion
NAL3000-N02-38-X510

SMC CORP OF AMERICA
NAL3000-N02-38-X510

UNIDAD DE LUBRICACIÓN 1/4" NPT
Artículo MI #02006091
No. Fabricante NAL3000-N02-38-X510
Precio45.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAL3000-N02-38-X510

UNIDAD DE LUBRICACIÓN 1/4" NPT
Artículo MI #02006091
No. Fabricante NAL3000-N02-38-X510
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
Precio45.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    5.59 pulg.
  • Longitud total
    2.09 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    1.69 oz
  • Material del recipiente
    Metal
  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Incluye
    Manguito de drenaje, medidor de nivel
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    60 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    1.86 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL

Descripción general

Descripción del fabricante
NAL3000-N02-38-X510 UNIDAD DE LUBRICACIÓN 1/4" N

También puede gustarle

Los clientes también compraron