Motion
VFR2400-5FZ
Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #02006969
No. Fabricante VFR2400-5FZ
Precio114.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #02006969
No. Fabricante VFR2400-5FZ
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
Precio114.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR2400-5FZ VÁLVULA SOL 24VDC
  • VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"