Especificaciones
Dimensiones
- Altura total75 mm
- Longitud total63 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Peso250 g
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv35 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 54 (2 (A) a 3 (R)) mm2
- Color de la perillaNegro (mango)
- Tipo de funcionamiento manualPalanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo (junta tórica), PVC
- Estándares cumplidosJIS, OSHA
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
- Rango de área efectiva mm 2 (Cv):1(P) a 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);2A a 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
- Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60° C
- Fuerza de conmutación requerida: 7.5kgf (en 1.0MPa)