Motion
JELP-1.3/8

NTN
JELP-1.3/8

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-3/8 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02011057
No. Fabricante JELP-1.3/8
Precio152.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELP-1.3/8

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-3/8 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02011057
No. Fabricante JELP-1.3/8
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
Precio152.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    47.625 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    130.175 mm
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    166.688 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    JELP
  • UPC_NO
    4547359081039

Descripción general

Descripción del fabricante
JELP-1.3/8 BLOQUE DE ALMOHADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"