Motion
JELP-2

NTN
JELP-2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2 en calibre, material de hierro fundido
Artículo MI #02011073
No. Fabricante JELP-2
Precio319.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELP-2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2 en calibre, material de hierro fundido
Artículo MI #02011073
No. Fabricante JELP-2
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
Precio319.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-JEL211-200D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P211D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359081077
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-JEL211-200D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359081077

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA JELP-2