Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio20 mm
- Altura total80 mm
- Longitud total92 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
- Peso0.9 kg
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7.4 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+0.5 Mpa2
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoBajo vacío a +0.5 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +99 °C
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloEPDM
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tipo accionado por aire
- Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
- Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
- Material de sellado: NBR, FKM, EPR