Motion
VNB401C-N25A-X5

SMC CORP OF AMERICA
VNB401C-N25A-X5

VÁLVULA DE PROCESO
Artículo MI #02011195
No. Fabricante VNB401C-N25A-X5
Precio92.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNB401C-N25A-X5

VÁLVULA DE PROCESO
Artículo MI #02011195
No. Fabricante VNB401C-N25A-X5
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
Precio92.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    16 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 NPT
  • Peso
    1.5 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    12 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +99 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Goma
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNB401C-N25A-X5 VÁLVULA DE PROCESO

You May Also Like

Los clientes también compraron