Motion
VQ0140-1MO-N3

SMC CORP OF AMERICA
VQ0140-1MO-N3

VÁLVULA, SGL, ABATIBLE N/ENCHUFABLE(AC)
Artículo MI #02012102
No. Fabricante VQ0140-1MO-N3
Precio57.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ0140-1MO-N3

VÁLVULA, SGL, ABATIBLE N/ENCHUFABLE(AC)
Artículo MI #02012102
No. Fabricante VQ0140-1MO-N3
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
Precio57.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ0140-1MO-N3 VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron