Motion
VQ0140-5M-C4
VÁLVULA, SGL, ABATIBLE N/ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012107
No. Fabricante VQ0140-5M-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SGL, ABATIBLE N/ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012107
No. Fabricante VQ0140-5M-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VQ0140-5M-C4 , SGL, VOLTEO N/ENCHUFE

Los clientes también compraron