Motion
VQ0141-5MO-N3-R

SMC CORP OF AMERICA
VQ0141-5MO-N3-R

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02012151
No. Fabricante VQ0141-5MO-N3-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ0141-5MO-N3-R

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02012151
No. Fabricante VQ0141-5MO-N3-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ0141-5MO-N3-R VÁLVULA DE BLOQUE EXH

También puede gustarle

Los clientes también compraron