Motion
VQ0451-5LO-C4

SMC CORP OF AMERICA
VQ0451-5LO-C4

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape)
Artículo MI #02012221
No. Fabricante VQ0451-5LO-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ0451-5LO-C4

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape)
Artículo MI #02012221
No. Fabricante VQ0451-5LO-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ0451-5LO-C4 VÁLVULA EN SUBPLACA, DOBLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron