Motion
VQ110-5L
Válvula solenoide de proceso de servicio general SMC® NVSA4144-04A , 0.014 (1 a 2)Cv, 0.021 (2 a 3)Cv, voltaje de alimentación: 24V cc
Artículo MI #02012305
No. Fabricante VQ110-5L
Precio27.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide de proceso de servicio general SMC® NVSA4144-04A , 0.014 (1 a 2)Cv, 0.021 (2 a 3)Cv, voltaje de alimentación: 24V cc
Artículo MI #02012305
No. Fabricante VQ110-5L
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
Precio27.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    41.7 mm
  • Ancho general
    14.8 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Serie de cilindros
    VQ100
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a 0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    VQ100
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1993

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ110-5L VÁLVULA, SOL 24VDC

También puede gustarle

Los clientes también compraron