Motion
NVS4414-0009F

SMC CORP OF AMERICA
NVS4414-0009F

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02014080
No. Fabricante NVS4414-0009F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4414-0009F

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02014080
No. Fabricante NVS4414-0009F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    150.5 mm
  • Longitud total
    154.5 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaño del puerto - Escape
    3/8 BSPT
  • Tamaños de puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.6 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    40 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    2.1 a 50 Hz W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS4110-3DZ VÁLVULA SOL 110VAC
  • Gran capacidad de flujo
  • Bajo consumo de energía
  • Larga vida útil
  • Mantenimiento sencillo
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (1MPa)
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa ( 15 psi) de dos posiciones; 0.15MPa ( 22 psi) de tres posiciones
  • Rango de temperatura ambiente y del fluido: 14°F–140°F (-10°C–60°C)
  • No se requiere lubricación
  • Anulación manual del piloto del operador: tipo de empuje sin bloqueo (lavado)
  • Construcción de protección: a prueba de polvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron