Motion
NVSA3135-03N
Válvula pilotada neumática - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, puerto 5 , posición 2
Artículo MI #02014108
No. Fabricante NVSA3135-03N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, puerto 5 , posición 2
Artículo MI #02014108
No. Fabricante NVSA3135-03N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    150.5 mm
  • Longitud total
    154.5 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPTF
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    3/8 NPTF

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    40 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS4110-5DZ-03T VÁLVULA SOL 24VDC

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"