Motion
VQZ115-5L-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5L-01T

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE (CC) *LQA
Artículo MI #02014309
No. Fabricante VQZ115-5L-01T
Precio31.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5L-01T

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE (CC) *LQA
Artículo MI #02014309
No. Fabricante VQZ115-5L-01T
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
Precio31.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.23 (P a A) Cv, 0.25 (A a R) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca montada en la base incluida
  • Tiempo de respuesta
    ≤10 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ100-300
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.87 (P a A) dm3/(s.bar), 1 (A a R) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115-5L-01T VÁLVULA, MONTAJE BASE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"