Motion
VQZ2351-3YZW
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro cerrado de 3 posiciones, 110 V CA, solenoide 2 , terminal DIN, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #02014729
No. Fabricante VQZ2351-3YZW
Precio99.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro cerrado de 3 posiciones, 110 V CA, solenoide 2 , terminal DIN, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #02014729
No. Fabricante VQZ2351-3YZW
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
Precio99.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ2000 ancho del cuerpo 15mm
  • Función
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VQZ2351-3YZW , MONTAJE EN BASE, DIN

También puede gustarle

Los clientes también compraron