Motion
VS4114-001D
VÁLVULA SGL SIN BASE
Artículo MI #02015814
No. Fabricante VS4114-001D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SGL SIN BASE
Artículo MI #02015814
No. Fabricante VS4114-001D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS4
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    11 @ 60 Hz (Holding) VA, 17 @ 50 Hz (Holding) VA, 45 @ 60 Hz (Inrush) VA, 51 @ 50 Hz (Inrush) VA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VS4114-001D VÁLVULA SGL SIN BASE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"