Motion
VS7-8-FG-S-1NM-X26

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-1NM-X26

VÁLVULA ISO SGL TAMAÑO DEL solenoide 2
Artículo MI #02016816
No. Fabricante VS7-8-FG-S-1NM-X26
Precio133.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-1NM-X26

VÁLVULA ISO SGL TAMAÑO DEL solenoide 2
Artículo MI #02016816
No. Fabricante VS7-8-FG-S-1NM-X26
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
Precio133.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-8-FG-S-1NM-X26 VÁLVULA ISO SGL SOL

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good