Motion
VS7-8-FG-S-1Z

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-1Z

VÁLVULA, ISO 2
Artículo MI #02016818
No. Fabricante VS7-8-FG-S-1Z
Precio101.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-1Z

VÁLVULA, ISO 2
Artículo MI #02016818
No. Fabricante VS7-8-FG-S-1Z
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
Precio101.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    105 mm
  • Longitud total
    173 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    58 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤0.04 s
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Ajustar rango de presión
    De +0.1 a +0.83 Mpa
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1975, JIS B 8735
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-8-FG-S-1Z VÁLVULA, ISO 2
  • Tamaño 2, válvula de solenoide de interfaz ISO
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
  • Solenoides simples o dobles
  • Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"