Motion
NVKF333V-5DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVKF333V-5DZ-01T

VÁLVULA, SOL, CUERPO PORTADO
Artículo MI #02016821
No. Fabricante NVKF333V-5DZ-01T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVKF333V-5DZ-01T

VÁLVULA, SOL, CUERPO PORTADO
Artículo MI #02016821
No. Fabricante NVKF333V-5DZ-01T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.11 (A a R) Cv, 0.15 (P a A) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -101.2 kPa a +0.1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +50 °C
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Serie
    VK300
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    4.3 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8374-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
NVKF333V-5DZ-01T VÁLVULA SOL. 3-WAY

También puede gustarle