Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de la subplaca3/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloMetal
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC