Motion
NVKF334-6G-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVKF334-6G-01T

Válvula de proceso de 1-Solenoid SMC® NVKF334-6G-01T , puerto roscado BSPT hembra 1/8 ", 0.14 (A a R)Cv, 0.15 (P a A)Cv
Artículo MI #02016882
No. Fabricante NVKF334-6G-01T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVKF334-6G-01T

Válvula de proceso de 1-Solenoid SMC® NVKF334-6G-01T , puerto roscado BSPT hembra 1/8 ", 0.14 (A a R)Cv, 0.15 (P a A)Cv
Artículo MI #02016882
No. Fabricante NVKF334-6G-01T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    43.5 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.14 (A a R) Cv, 0.15 (P a A) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    4 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8374-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
NVKF334-6G-01T VÁLVULA SOL. 3-WAY

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"