Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de presión)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloMetal
- SerieVS7
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Tamaño 2, válvula de solenoide de interfaz ISO
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
- Solenoides simples o dobles
- Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión