Especificaciones
Dimensiones
- Altura total72.3 mm
- Longitud total74 mm
- Ancho general68 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.5 mm2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Estándares cumplidosJIS