Motion
NVSA4214-00B
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #02018940
No. Fabricante NVSA4214-00B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #02018940
No. Fabricante NVSA4214-00B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +300 psig
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +300 psig
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
NVSA4214-00B PILOTO DE VÁLVULA DE AIRE

You May Also Like

Los clientes también compraron