Especificaciones
Dimensiones
- Altura total64.5 mm
- Longitud total101 mm
- Ancho general155.5 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVFS1000
- Puerto(s) del colector1/8 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVFS
- Rosca estándarRc
- Tipo de cableadoNinguna
Descripción general
- Serie VFS1000 , colector estilo barra
- Roscas Rc(PT) con puerto de cuerpo
- Estilos enchufables y no enchufables
- Tamaño de puerto disponible: 1/8
- Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)