Especificaciones
Dimensiones
- Altura total15 mm
- Longitud total107 mm
- Ancho general24 mm
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento+1.05 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.13 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.13 a +15 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C