Motion
ZH07BL-06-06
Eyector de vacío SMC® ZH07BL-06-06 , montaje en soporte, 0.7mm Nozz. Diám., -48kPa máx. Vac. Pulse., +37 a +90psi Supp. Pulse.
Artículo MI #02025319
No. Fabricante ZH07BL-06-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eyector de vacío SMC® ZH07BL-06-06 , montaje en soporte, 0.7mm Nozz. Diám., -48kPa máx. Vac. Pulse., +37 a +90psi Supp. Pulse.
Artículo MI #02025319
No. Fabricante ZH07BL-06-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    0.7 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    6 Hembra One Touch mm
  • Tamaño del puerto de vacío
    6 mm
  • Tipo de puerto de vacío
    6 Hembra One Touch mm

Detalles

  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    -48 kPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZH07BL-06-06 EYECTOR DE VACÍO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"