Motion
ZH18DL-T03-T03-T03

SMC CORP OF AMERICA
ZH18DL-T03-T03-T03

Eyector de vacío SMC® ZH18DL-T03-T03-T03 , montaje en soporte, 1.8mm Nozz. Diám., -48kPa máx. Vac. Pulse., +100psi Prensa de prueba.
Artículo MI #02025344
No. Fabricante ZH18DL-T03-T03-T03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZH18DL-T03-T03-T03

Eyector de vacío SMC® ZH18DL-T03-T03-T03 , montaje en soporte, 1.8mm Nozz. Diám., -48kPa máx. Vac. Pulse., +100psi Prensa de prueba.
Artículo MI #02025344
No. Fabricante ZH18DL-T03-T03-T03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de escape
    3/8 NPTF hembra roscado
  • Boquilla Diámetro  
    1.8 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    3/8 NPTF hembra roscado
  • Tamaño del puerto de vacío
    3/8 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    3/8 NPTF hembra roscado

Detalles

  • Tipo de escape
    Sin silenciar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    -48 kPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZH18DL-T03-T03-T03 EYECTOR DE VACÍO

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good