Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
ZM101H-K5LZ-E15 ZM (TIPO K/B/PR ALTO
- Generador de vacío con válvula e interruptor (métrico)
- Diámetros de boquilla: 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm y 1.5mm
- Estilos de cuerpo con o sin válvula
- Varias opciones de cable conductor y conector
- Varios modelos de interruptores de vacío
- Varias opciones de entrada eléctrica del interruptor de vacío
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad