Motion
ZP16CTN
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025579
No. Fabricante ZP16CTN
Precio3.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025579
No. Fabricante ZP16CTN
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
Precio3.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    1 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Peso total
    0.51 g
  • Diámetro de la almohadilla
    16 mm
  • Peso
    0.51 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Acanalado
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Anillo de bloqueo
    Con anillo de bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano fino con canalé

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP16CTN ALMOHADILLA DE VACÍO
  • Almohadilla de vacío compacta
  • Disponible en "tipo delgado" o "tipo delgado con costilla"
  • Diámetro de la almohadilla: ø10, ø13, ø16
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de flúor, NBR conductor, caucho de silicio conductor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"